Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC110V 60Hz/AC 92V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AG1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048171

Sonepar Artikelnummer

120586412

Hersteller Artikelnummer

3TH42530AG1

Hersteller Typ

3TH4253-0AG1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42530AG1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.440 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 3 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 110V 60Hz / AC 92V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Pole)
    • Zusätzliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiges Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis
    • Ermöglicht die einfache Erweiterung von Steuerungsanwendungen
    • Geeignet für verschiedene Anwendungen durch flexible Betätigungsoptionen
    • Hohe Sicherheit durch Zwangsführungen für kritische Anwendungen
    • Robustheit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie