Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209097223

Sonepar Artikelnummer

120586415

Hersteller Artikelnummer

3TH42530AK6

Hersteller Typ

3TH4253-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42530AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.413 kg

    Hilfsschütz, 53E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 3 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung 120V 60Hz / 110V 50Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Reliability in connectivity with standardized connections and robust technology.
    • Ability to switch up to 10 auxiliary circuits simultaneously.
    • Global usability with appropriate certifications like IEC and UL/CSA.
    • Safety features through forced-guided contacts available in SUVA variants.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie