Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC125V, 127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC125V, 127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AL0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048195

Sonepar Artikelnummer

120586416

Hersteller Artikelnummer

3TH42530AL0

Hersteller Typ

3TH4253-0AL0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42530AL0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.426 kg

    Hilfsschütz, 53E

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist vielseitig einsetzbar zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 5 NO + 3 NC
    • Schraubanschluss: AC-Betätigung AC 125V, 127V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Sicherheitsvarianten: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA)
    • Weltweite Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen sorgen für einfache Installation.
    • Zuverlässige Anschlusstechnik erhöht die Kontaktzuverlässigkeit.
    • Klimafest und weltweit einsetzbar für vielseitige Anwendungen.
    • Bietet hohe Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie