SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048232
Sonepar Artikelnummer
120230381
Hersteller Artikelnummer
3TH42530AN2
Hersteller Typ
3TH4253-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.449 kg
- DIN EN 50011 standard
- 5 NO + 3 NC contacts
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 220V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige und normgerechte Anschlussbezeichnungen.
- Einfache Integration in bestehende Steuerstromkreise.
- Für weltweiten Einsatz geeignet dank entsprechender Zulassungen (IEC und UL/CSA).
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.
Hilfsschütz, 53E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


