Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC220V AC 264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AM0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048218

Sonepar Artikelnummer

120586418

Hersteller Artikelnummer

3TH42530AM0

Hersteller Typ

3TH4253-0AM0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42530AM0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

264 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.429 kg

    Hilfsschütz, 53E

    Die Hilfsschütze 3TH4 sind konzipiert, um Steuersignale im Steuerstromkreis zuverlässig zu schalten.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 3 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 220V 50Hz / AC 264V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste und zuverlässige Geräte
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Verfügbares Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Eignung für den weltweiten Einsatz durch Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für kritische Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie