SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048201
Sonepar Artikelnummer
120586417
Hersteller Artikelnummer
3TH42530AL2
Hersteller Typ
3TH4253-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.417 kg
- DIN EN 50011 Norm
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung bei 230V, 50/60Hz
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässige Anschlusstechnik durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Optionale Sicherheitsvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht dank Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


