Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048249

Sonepar Artikelnummer

120225347

Hersteller Artikelnummer

3TH42530AP0

Hersteller Typ

3TH4253-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42530AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.440 kg

    Hilfsschütz, 53E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und normgerechte Lösung.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 5 NO + 3 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafestigkeit
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die gleichzeitige Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise mit einfacher Handhabung.
    • Sichere Anwendung dank der Zwangsführungen der Kontakte.
    • Hohe Zuverlässigkeit sorgt für minimale Ausfallzeiten und Wartungsbedarf.
    • Multifunktionale Nutzung dank der Verfügbarkeit diverser Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie