SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048270
Sonepar Artikelnummer
120586427
Hersteller Artikelnummer
3TH42530BF4
Hersteller Typ
3TH4253-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.652 kg
- DIN EN 50011 standardisiert
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung 110V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakt mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Vielfältige Zubehörmöglichkeiten, einschließlich Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz, 53E
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


