SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, DC-Bet., DC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209181236
Sonepar Artikelnummer
120586431
Hersteller Artikelnummer
3TH42530BP4
Hersteller Typ
3TH4253-0BP4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530BP4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.667 kg
- DIN EN 50011
- 5 NO + 3 NC
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 230V
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik
- Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung, um bis zu 10 Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


