SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048263
Sonepar Artikelnummer
120225349
Hersteller Artikelnummer
3TH42530BB4
Hersteller Typ
3TH4253-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.649 kg
- DIN EN 50011 Normkonformität
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss für DC-Betätigung
- Betätigungsspannung: DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafeste Konstruktion mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Standardisierte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Stromkreise für höhere Effizienz
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch Qualität und Normkonformität
- Erweitertes Zubehörangebot wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


