SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, DC-Bet., DC60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209094888
Sonepar Artikelnummer
120586426
Hersteller Artikelnummer
3TH42530BE4
Hersteller Typ
3TH4253-0BE4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530BE4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.677 kg
- DIN EN 50011 Normkonformität
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss DC-Betätigung DC 60V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontaktvarianten mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung, mit 8 oder 10 Polen
- Verschiedene Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässiges Schalten von Steuersignalen
- Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Eigenschaften für Sicherheitsanwendungen erhöhen die Betriebssicherheit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz, dank internationaler Zulassungen
- Vielfältige Zubehöroptionen erweitern die Funktionalität
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


