SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, Flachsteckanschluss, AC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42535MM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209086647
Sonepar Artikelnummer
120586437
Hersteller Artikelnummer
3TH42535MM4
Hersteller Typ
3TH4253-5MM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42535MM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.650 kg
- 5 NO + 3 NC Flachsteckanschluss
- DC-Betätigung, DC 220V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafeste Ausführung
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- In AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen erhältlich
- Ermöglicht flexible und zuverlässige Steuerungen
- Verbesserte Sicherheit durch Zwangsführungen in den Kontakten
- Reduziert die Installationszeit durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ideal für unterschiedliche Anwendungen dank der verfügbaren Zubehörteile
- Langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität durch klimafeste Bauweise
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


