SIEMENS - Hilfsschütz 53E, 5NO+3NC, Schraubanschluss DC-Betätigung DC90V-140V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530BG8
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 90 .. 140 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209133266
Sonepar Artikelnummer
120586429
Hersteller Artikelnummer
3TH42530BG8
Hersteller Typ
3TH4253-0BG8
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530BG8
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
90 .. 140 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.662 kg
- DIN EN 50011 konform
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung 90V-140V
- Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
Hilfsschütz, 53E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit einer hohen Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


