SIEMENS - Hilfsschütz 53E, DIN EN50011 5NO+3NC, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42535KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048294
Sonepar Artikelnummer
120586435
Hersteller Artikelnummer
3TH42535KB4
Hersteller Typ
3TH4253-5KB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42535KB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.684 kg
- DIN EN 50011 konform
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss DC-Magnetsystem mit integriertem Varistor
- DC 24V Betriebsspannung
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Klimafeste Bauweise
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Nachhaltige Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen
- Flexibilität durch verschiedene Kontaktkonfigurationen
- Optimale Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Weltweit einsetzbar dank entsprechender Zulassungen
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz, 53E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


