SIEMENS - Hilfsschütz 53E, für Bahnanwendungen 5NO+3NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209215283
Sonepar Artikelnummer
120230382
Hersteller Artikelnummer
3TH42530LB4
Hersteller Typ
3TH4253-0LB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530LB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.692 kg
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS mit Varistor beschaltet DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Stromkreise für erhöhte Flexibilität.
- Die klimafeste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen.
- Die normgerechten Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit minimiert Ausfallrisiken.
- Vielfältige Varianten und Zubehör ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen.
Hilfsschütz, 53E, DIN EN 50011
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


