SIEMENS - Hilfsschütz 53E, für Bahnanwendungen 5NO+3NC, Arbeitsbereich 0,7-1,25xUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42530LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209265639
Sonepar Artikelnummer
120586433
Hersteller Artikelnummer
3TH42530LF4
Hersteller Typ
3TH4253-0LF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42530LF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.648 kg
- 5 NO + 3 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- Arbeitsbereich: 0,7...1,25xUS mit Varistor beschaltet DC 110V
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Zuverlässige Anschlusstechnik sorgt für einfache und sichere Installation
- Geeignet für weltweiten Einsatz durch relevante Zulassungen
- Sichere Anwendungen durch Kontakte mit Zwangsführung, auch in SUVA-Varianten
- Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
Hilfsschütz, 53E, DIN EN 50011
Der Hilfsschütz 3TH4 ist für Bahnanwendungen konzipiert und eignet sich zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


