Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43940AN2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209090378

Sonepar Artikelnummer

120586705

Hersteller Artikelnummer

3TH43940AN2

Hersteller Typ

3TH4394-0AN2

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43940AN2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.460 kg

    Hilfsschütz, 55E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet robuste Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Standard: DIN EN 50011
    • Kontakte: 5 NO + 5 NC
    • Spannung: AC 220V 50/60Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Schaltfähigkeit: Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Sicherheitsvarianten: Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbarkeit: Varianten mit 8 oder 10 Polen, AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen und zuverlässige Anschlusstechnik.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für langanhaltende Leistung.
    • Weltweiter Einsatz dank entsprechender Zulassungen.
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie