Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC230V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43940AL2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209092549

Sonepar Artikelnummer

120586704

Hersteller Artikelnummer

3TH43940AL2

Hersteller Typ

3TH4394-0AL2

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43940AL2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.469 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Flexibilität aus.

    Technische Details:

    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontaktkonfiguration: 5 NO + 5 NC
    • Spannungsversorgung: AC 230V 50/60Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest: für den weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Varianten: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für zuverlässige Steuerung.
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration.
    • Flexibles Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar.
    • Geeignet für vielfältige Anwendungen durch verschiedene Varianten und Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie