Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, 1U, AC-Bet., AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43940AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209083851

Sonepar Artikelnummer

120230409

Hersteller Artikelnummer

3TH43940AB0

Hersteller Typ

3TH4394-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43940AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.456 kg

    Hilfsschütz, 55E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Norm EN 50011
    • 5 NO + 5 NC
    • 1U, Schraubanschluss
    • Spannung: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten verfügbar)
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit verschiedenen Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Gewährleistung zuverlässiger Signalübertragung im Steuerstromkreis
    • Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen und Anschlusstechnik
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch klimafeste Bauweise
    • Erweiterbare Lösungen mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie