SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049246
Sonepar Artikelnummer
120586568
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AG2
Hersteller Typ
3TH4355-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.478 kg
- Typ: 55E, DIN EN 50011
- Kontakte: 5 NO + 5 NC
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 110V, 50/60Hz
- Akzeptiert bis zu 10 Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Klimafest und für den weltweiten Einsatz zugelassen (IEC, UL/CSA)
- Varianten mit 8 oder 10 Polen verfügbar
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik sorgt für Sicherheit in Anwendung
- Optionales Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer erhältlich
- Zwangsgeführt Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
Hilfsschütz
Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet hohe Kontaktzuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


