Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC110V 60Hz/AC 92V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC110V 60Hz/AC 92V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AG1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 92 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049239

Sonepar Artikelnummer

120586567

Hersteller Artikelnummer

3TH43550AG1

Hersteller Typ

3TH4355-0AG1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43550AG1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

92 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.455 kg

    Hilfsschütz, 55E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 5 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Gleichzeitiges Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
    • Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Weltweiter Einsatz durch verschiedene Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie