SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC120V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AK2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209105812
Sonepar Artikelnummer
120586573
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AK2
Hersteller Typ
3TH4355-0AK2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AK2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.458 kg
- Typ: 55E, DIN EN 50011
- Anzahl der Kontakte: 5 NO + 5 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 120V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Hohe Flexibilität durch Ausgangsvervielfältigung
- Bietet Sicherheit durch Zwangsführungen für kritische Anwendungen
- Weltweiter Einsatz durch umfangreiche Zulassungen
- Erhältlich mit vielfältigem Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
Hilfsschütz
Die Hilfsschütze 3TH4 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bieten zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


