Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049253

Sonepar Artikelnummer

120586574

Hersteller Artikelnummer

3TH43550AK6

Hersteller Typ

3TH4355-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43550AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.475 kg

    Hilfsschütz

    Die Hilfsschütze 3TH4 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 Norm
    • 5 NO + 5 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 120V 60Hz / AC 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Optional mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für internationalen Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte Anschlusstechnik
    • Flexibilität durch verschiedene Betätigungsvarianten
    • Ergonomische Handhabung und einfache Erweiterbarkeit des Systems

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie