SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049260
Sonepar Artikelnummer
120586576
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AL2
Hersteller Typ
3TH4355-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.475 kg
- Typ: 55E, DIN EN 50011
- Schaltkontakte: 5 NO + 5 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC, 230V, 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Flexible Varianten: AC- oder DC-Betätigung, 8 oder 10 Pole
- Klimaresistenz und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Zuverlässigkeit in Safety-Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte
- Einfache Installation durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht eine zuverlässige Verbindung durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


