Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049291

Sonepar Artikelnummer

120225386

Hersteller Artikelnummer

3TH43550AP0

Hersteller Typ

3TH4355-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43550AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.455 kg

    Hilfsschütz, 55E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechniken sowie die Möglichkeit zur Ausgangsvervielfältigung.

    Technische Details:

    • Norm EN 50011
    • 5 NO + 5 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung
    • Betriebsspannungen: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
    • Niedrige Wartungskosten durch zuverlässige Technik.
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz dank internationaler Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA).
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehöroptionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie