SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AP2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209116436
Sonepar Artikelnummer
120586580
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AP2
Hersteller Typ
3TH4355-0AP2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AP2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.483 kg
- 55E, DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 240V 50/60Hz
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch geeignete Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


