SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049208
Sonepar Artikelnummer
120586563
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AC2
Hersteller Typ
3TH4355-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.463 kg
- 5 NO + 5 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung, AC 24V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Polen)
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen wie IEC und UL/CSA
- Zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch zahlreiche Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Einfaches Handling und Integration aufgrund normgerechter Bezeichnungen
Hilfsschütz, 55E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


