SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AD2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209159532
Sonepar Artikelnummer
120586564
Hersteller Artikelnummer
3TH43550AD2
Hersteller Typ
3TH4355-0AD2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550AD2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.461 kg
- Modell: 55E, DIN EN 50011
- Schaltkontakte: 5 NO + 5 NC
- Anschluss: Schraubanschluss
- Betätigung: AC 42V 50/60Hz
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen durch Ausgangsvervielfältigung
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten verfügbar)
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
- Geeignet für den weltweiten Einsatz dank entsprechender Zulassungen
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 eignet sich hervorragend zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


