Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, AC-Bet., AC42V AC 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550AD0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209049215

Sonepar Artikelnummer

120230397

Hersteller Artikelnummer

3TH43550AD0

Hersteller Typ

3TH4355-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH43550AD0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.470 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011, 5 NO + 5 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung, AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik für einfache Handhabung
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Erweiterbar mit Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie