SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC180V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BK4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 180 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209232952
Sonepar Artikelnummer
120586592
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BK4
Hersteller Typ
3TH4355-0BK4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BK4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
180 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.687 kg
- DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 180V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung, mit 8 oder 10 Polen
- Verschiedene Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Zuverlässige und sichere Schalttechnik für Steuerstromkreise
- Einfacher Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
- Flexibilität durch zahlreiche Varianten und Zubehör
- Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen
Hilfsschütz
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


