SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049345
Sonepar Artikelnummer
120230400
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BM4
Hersteller Typ
3TH4355-0BM4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BM4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.703 kg
- Norm: DIN EN 50011
- Schaltkontakte: 5 NO + 5 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: DC
- Betätigungsspannung: DC 220V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Verschiedene Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
- Vielfältige Zubehörteile wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Geeignet für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte
Hilfsschütz, 55E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Kontakttechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


