SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049314
Sonepar Artikelnummer
120225387
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BB4
Hersteller Typ
3TH4355-0BB4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BB4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.702 kg
- Normgerecht nach DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 24V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten verfügbar
- Klimafest, hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA Zulassungen)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Einfacher und zuverlässiger Anschluss durch normgerechte Bezeichnungen
- Flexibilität durch verschiedene Varianten für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch Zwangsgeführte Kontakte
- Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar für erweiterte Funktionalitäten
Hilfsschütz
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


