SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC30V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BC4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 30 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049321
Sonepar Artikelnummer
120586587
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BC4
Hersteller Typ
3TH4355-0BC4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BC4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.715 kg
- DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 30V
- Für bis zu 10 Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klima- und reweltweiter Einsatz durch Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Integration
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit gewährleistet sichere Funktionalität
- Vielfältiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder verfügbar
Hilfsschütz, 55E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


