SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC36V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BV4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 36 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209049352
Sonepar Artikelnummer
120586595
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BV4
Hersteller Typ
3TH4355-0BV4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BV4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
36 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.700 kg
- DIN EN 50011 Standard
- 5 NO + 5 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 36V
- Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Kontakt mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar als AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) für weltweiten Einsatz
- Ermöglicht präzises Schalten von Steuersignalen
- Hohe Betriebssicherheit durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Geeignet für diverse Anwendungen dank globaler Zulassungen
Hilfsschütz, 55E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


