SIEMENS - Hilfsschütz 55E, 5NO+5NC, DC-Bet., DC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH43550BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209166912
Sonepar Artikelnummer
120586588
Hersteller Artikelnummer
3TH43550BD4
Hersteller Typ
3TH4355-0BD4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH43550BD4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.708 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- 5 NO + 5 NC Kontakte
- Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 42V
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen nach IEC und UL/CSA erhältlich
- Zuverlässige Anschlusstechnik für sichere Anwendungen
- Optionen für Safety-Anwendungen durch Zwangsführung
- Breite Palette von Zubehör, einschließlich Überspannungsbegrenzer
- Geeignet für den weltweiten Einsatz
Hilfsschütz 55E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


