Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 5S+3Ö, AC100V, 50/60Hz, S00, 2S+2Ö Grundgerät / DIN EN Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 5S+3Ö, AC100V, 50/60Hz, S00, 2S+2Ö Grundgerät / DIN EN Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH23531CG600KA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209931138

Sonepar Artikelnummer

121118834

Hersteller Artikelnummer

3RH23531CG600KA0

Hersteller Typ

3RH2353-1CG60-0KA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH23531CG600KA0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: SIRIUS 3RH2
    • Betriebsart: AC 100 V, 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • Anschluss: 2 S + 2 Ö Grundgerät / DIN EN Varistor
    • Austauschbar mit bis zu 8 Polen durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Klimafest und für weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Optionale Safety-Anwendungen mit Zwangsführung verfügbar.
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch verwendet werden.
    • Löst die bewährte Baureihe 3RH1 ab und bietet aktuelle Lösungen für moderne Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie