Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH22531BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953116

Sonepar Artikelnummer

120473852

Hersteller Artikelnummer

3RH22531BB40

Hersteller Typ

3RH2253-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH22531BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.318 kg

    Hilfsschütz, 5 S + 3 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Hilfsschalter unlösbar
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (Zulassungen: IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Übereinstimmung mit normgerechten Anschlussbezeichnungen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfacher Austausch mit bewährter Baureihe 3RH1
    • Umfangreiches Zubehör für Baugrößen S00 bis S3 verfügbar
    • Sicherstellung der Sicherheit durch Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Effiziente Nutzung dank modularer Systembaukastenlösung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie