SIEMENS - Hilfsschütz, 5S+3Ö, DC 60V, S00, Schraubanschluss, aufgesteckter Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH23531DE400KA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209931190
Sonepar Artikelnummer
121118800
Hersteller Artikelnummer
3RH23531DE400KA0
Hersteller Typ
3RH2353-1DE40-0KA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH23531DE400KA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.347 kg
- Baugröße S00
- Aufgesteckter Varistor
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Zuverlässige und einfache Anschlussmöglichkeiten durch normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Sicherheit durch Zwangsführung aller Kontakte, auch als SUVA-Varianten erhältlich
- Effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technik mit der Modernisierung der bewährten Baureihe 3RH1
Hilfsschütz, 5 S + 3 Ö, DC 60 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


