SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048379
Sonepar Artikelnummer
120225355
Hersteller Artikelnummer
3TH42620AG2
Hersteller Typ
3TH4262-0AG2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620AG2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.450 kg
- 6 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 110V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
- Zuverlässigkeit: Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
- Flexibilität: Verschiedene Varianten für unterschiedliche Anwendungen
- Einfachheit: Normgerechte Anschlussbezeichnungen erleichtern die Installation
- Erweiterbarkeit: Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise
Hilfsschütz, 62E
Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


