Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC120V 60Hz/AC 110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AK6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048409

Sonepar Artikelnummer

120230384

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AK6

Hersteller Typ

3TH4262-0AK6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AK6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.410 kg

    Hilfsschütz, 62E

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011 konform
    • 6 NO + 2 NC Kontakte
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 120V 60Hz/AC 110V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafeste Bauweise
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
    • Verfügbare Zubehörteile: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zuverlässige Anschlusstechnik gewährleistet langfristige Stabilität
    • Weltweiter Einsatz durch geeignete Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör für spezifische Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie