Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC125V, 127V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC125V, 127V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AL0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209156098

Sonepar Artikelnummer

120586444

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AL0

Hersteller Typ

3TH4262-0AL0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AL0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.423 kg

    Hilfsschütz 62E

    Der Hilfsschütz 62E dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 6 NO + 2 NC Kontakte
    • Schraubanschluss AC-Betätigung AC 125V, 127V 50Hz
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht das gleichzeitige Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Geeignet für klimafeste Anwendungen
    • Verfügbare Normen: IEC und UL/CSA
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für verschiedene Anwendungen
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie