SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048447
Sonepar Artikelnummer
120225356
Hersteller Artikelnummer
3TH42620AN2
Hersteller Typ
3TH4262-0AN2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620AN2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.420 kg
- DIN EN 50011
- AC-Betätigung 220V 50/60Hz
- 6 S + 2 Ö
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige Anschlusstechnik
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
- Geeignet für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen.
- Robuste Bauweise garantiert Langlebigkeit.
- Zusätzliches Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer verfügbar.
Hilfsschütz 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


