Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230/220V 50Hz, 276/264V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230/220V 50Hz, 276/264V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048454

Sonepar Artikelnummer

120225357

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AP0

Hersteller Typ

3TH4262-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.414 kg

    Hilfsschütz, 62E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Betätigung: AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Kontaktanzahl: 6 S + 2 Ö
    • Ausgangsvervielfältigung: Bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Sicherheitskontakte: Zwangsführung für Safety-Anwendungen (z.B. SUVA-Varianten)
    • Klimaresistenz: Geeignet für den weltweiten Einsatz (IEC, UL/CSA)
    • Varianten: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Steueranwendungen.
    • Flexibilität bei der Verwendung in verschiedenen Anwendungen durch vielfältige Varianten.
    • Erweiterte Möglichkeiten zur Steuerung mit der Funktion zur Ausgangsvervielfältigung.
    • Optimierten Einsatz in verschiedenen Umgebungen dank Klimafestigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie