SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048416
Sonepar Artikelnummer
120230385
Hersteller Artikelnummer
3TH42620AL2
Hersteller Typ
3TH4262-0AL2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620AL2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.432 kg
- Modell: 62E
- Norm: DIN EN 50011
- Konfiguration: 6 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung: AC 230V 50/60Hz
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Optionales Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zuverlässige Anschlusstechnik für stabile Leistung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten und Zubehör
- Hohe Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
- Geeignet für internationale Anwendungen durch globale Zulassungen
Hilfsschütz
Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und unterstützt die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


