Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230V 60Hz/AC 192V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC230V 60Hz/AC 192V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AL1

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 192 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209085695

Sonepar Artikelnummer

120586445

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AL1

Hersteller Typ

3TH4262-0AL1

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AL1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

192 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.433 kg

    Hilfsschütz

    Die Hilfsschütze 3TH4 dienen zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Modell: 62E, DIN EN 50011
    • Kontaktanordnung: 6 NO + 2 NC
    • Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 230V 60Hz / AC 192V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten)
    • Klimafestigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Optionale Zubehörteile: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Optimierte Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte
    • Flexibilität dank verschiedener Modelle und Zubehör
    • Geeignet für den weltweiten Einsatz durch umfassende Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie