Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC240V 60Hz/AC 220V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC240V 60Hz/AC 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AP6

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209097230

Sonepar Artikelnummer

120586450

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AP6

Hersteller Typ

3TH4262-0AP6

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AP6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.434 kg

    Hilfsschütz, 62E

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist ein Gerät zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, das eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik bietet.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 240V 60Hz / AC 220V 50Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakt mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zusätzliche Zubehörteile: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (Zulassungen: IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch zwingende Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Flexibilität durch die Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu steuern
    • Hohe Zuverlässigkeit sorgt für stabile Betriebsbedingungen
    • Einfacher Anschluss und Installation dank normgerechter Bezeichnungen
    • Geeignet für vielfältige Anwendungen durch verschiedene Betätigungsvarianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie