SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048324
Sonepar Artikelnummer
120586438
Hersteller Artikelnummer
3TH42620AC2
Hersteller Typ
3TH4262-0AC2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620AC2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.426 kg
- DIN EN 50011, 6 NO + 2 NC
- Schraubanschluss
- AC-Betätigung AC 24V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen
- Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
- Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
- Verfügbarkeit von Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
- Einsatzbereit für den weltweiten Einsatz dank geeigneter Zulassungen
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 wird zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis verwendet und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


