Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC24V AC 29V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AB0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048317

Sonepar Artikelnummer

120225350

Hersteller Artikelnummer

3TH42620AB0

Hersteller Typ

3TH4262-0AB0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42620AB0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

29 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.409 kg

    Hilfsschütz, 62E

    Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 6 NO + 2 NC
    • Schraubanschluss AC-Betätigung AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Zwangsführende Kontakte für Safety-Anwendungen, auch als SUVA-Varianten
    • Klimafeste Geräte
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit verschiedenen Varianten (8 oder 10 Polen)

    Kunden Nutzen:

    • Ermöglicht zuverlässiges Schalten von Steuersignalen
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer
    • Hohe Zuverlässigkeit der Kontakte gewährleistet sichere Anwendung
    • Einfache und normgerechte Anschlussmöglichkeiten
    • Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen weltweit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie