SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, AC-Bet. AC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620AD2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209087064
Sonepar Artikelnummer
120225352
Hersteller Artikelnummer
3TH42620AD2
Hersteller Typ
3TH4262-0AD2
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620AD2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.412 kg
- Norm: DIN EN 50011
- Kontaktkonfiguration: 6 NO + 2 NC
- Anschlussart: Schraubanschluss
- Betätigung: AC 42V 50/60Hz
- Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
- Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
- Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
- Kontaktführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten verfügbar.
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit für vielseitigen Einsatz.
- Vielseitiges Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich.
Hilfsschütz, 62E
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Leistung mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


