SIEMENS - Hilfsschütz 62E, 6NO+2NC, DC-Bet., DC110V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TH42620BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209048485
Sonepar Artikelnummer
120586457
Hersteller Artikelnummer
3TH42620BF4
Hersteller Typ
3TH4262-0BF4
Hersteller Artikel Nr.:
3TH42620BF4
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.663 kg
- 6 S + 2 Ö, Schraubanschluss
- DC-Betätigung, DC 110V
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Entsprechende Zulassungen für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung, mit 8 oder 10 Polen
- Verlässliche Anschlusstechnik für einfache Installation
- Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör wie Überspannungsbegrenzer
- Geeignet für safety-kritische Anwendungen durch Zwangsführung der Kontakte
- Hohe Zuverlässigkeit führt zu geringeren Ausfallzeiten
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten erhöhen die Anwendbarkeit
Hilfsschütz, 62E, DIN EN 50011
Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die gleichzeitige Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


